Utgått

Wiha - Wiha Verktøysett,elektr. 5 pcs - 26755

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Verktøysett,elektr. 5 pcs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall sideavbitere - 0

  • Antall avisoleringstenger - 0

  • Totalt antall verktøy - 5

  • Emballasje - Plastpose

  • Vekt - 1157 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995267551

Elnummer

8804417

Leverandørens varenummer

26755

Typebeskrivelse

8804417

Antall sideavbitere:

0

Antall avisoleringstenger:

0

Totalt antall verktøy:

5

Emballasje:

Plastpose

Vekt:

1157 g

Antall avbitertenger:

0

Antall servantmuttertenger:

0

Antall kombinasjonstenger:

0

Antall flate nebbtenger:

1

Antall runde nebbtenger:

0

Antall telefontenger/nebbtenger:

0

Antall vannpumpetenger:

0

Antall rørtenger:

0

Antall jernbindertenger:

0

Antall knipetenger:

0

Antall plombetenger:

0

Antall låseringtenger:

0

Antall monteringsverktøy for buntebånd:

0

Antall fastgripetenger:

0

Antall armaturtenger:

0

Øker effektiviteten din: Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Phillips (00848) PH2 x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Spor (00822) 3,5 mm x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Spor (00826) 5,5 mm x 125 mm 1 x Telefontang Professional electric med avbiter og rett type (26727) 200 mm.