Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - WihaBitsett slimBit electric,spor, PH, PZ, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, med 12 deler i slimBit-boks - 43162

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 12

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995431624

Elnummer

8803670

Leverandørens varenummer

43162

Typebeskrivelse

8803670

Antall bits totalt:

12

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

2

Antall bits PZ:

4

Antall bits Torx:

4

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

2

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

WihaBitsett slimBit electric,spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, med 15 deler inkl. slimBit-boks. Tilgang til dyptsittende skruer er ofte hindret, fordi klingediameteren til tradisjonelle 1000v skrutrekkere er for stor. Det er imidlertid ikke tillatt å fjerne isolasjonen, og det vil også sette brukerens sikkerhet i fare. På verktøy med Wiha slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for jobber på elektriske deler, er beskyttelsesisolasjonen integrert i klingen for å oppnå opp til 33 % slankere klinger. Dermed kan også dyptsittende skrue- og fjærelementer nås uten problemer med slimBits. De isolerte slimBits kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det mulig å arbeide trygt på steder med spenningsførende deler opp til 1000 V AC. SlimBitsene oppbevares i en smart bitboks, som gjør det mulig å ha et optimalt overblikk over bitsprofilene.1x Bit slimBit electric (41159)Spor: 3,5
1x Bit slimBit electric (34581)Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34583) , Phillips: PH1
1x Bit slimBit electric (34584) , Phillips: PH2
1x Bit slimBit electric (34585) , Pozidriv: PZ1
1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2
1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
1x Bit slimBit electric (35507) , TORX®: T10
1x Bit slimBit electric (35508) , TORX®: T15
1x Bit slimBit electric (35509) , TORX®: T20
1x Bit slimBit electric (36071) , TORX®: T25
1x slimBit-boks (43164) , Vekt: 125,00 , Belteclip bredde: 68,6