Wiha - XXL2 Elektriker Verktøykoffert - 42069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 5
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 13
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 14
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995420697
Elnummer
8800158
Leverandørens varenummer
42069
Typebeskrivelse
8800158
Antall stjerneskrutrekkere PH:
5
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
13
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
14
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
9
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
1
Totalt antall verktøy:
115
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
1
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Øker effektiviteten: Et bredt utvalg av verktøy som er enkle og raske å ta i bruk. Det er mye plass under bunnplaten for oppbevaring av f.eks. tilbehør og et batteridrevet verktøy.
Øker sikkerheten: Isolert, 1000 volt-verktøy for elektrikere. Gassfjær på lokket hindrer du skader fi ngrene.
Arbeid lenger og mer ergonomisk: Med verktøy fra Wiha bruker du mindre krefter og minsker trykket på håndleddene. Wihas skrutrekkere anbefales av tyske leger og fysioterapeuter for å forhindre arbeidsskader. Store hjul for enkel transport.
Sparer penger: Med rett moment kan du arbeide mer nøyaktig og unngå skader på materialet.
Inhold:
1x dreiemomentskrutrekker sett TorqueVario®-S electric (36791) , Nm: 0,8-5,0
1x Kammer Bitsholder LiftUp electric med 6 slimBits (41234)
1x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish® electric slimVario (41229)
1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2 x 75
1x Skrutrekker SoftFinish® electric slimFix , Spor: 3,5 x 100 + 5,5 x 125 + 6,5 x 150
1x Skrutrekker SoftFinish® electric slimFix ,, Phillips: PH1 x80 + PH2 x 100
1x Skrutrekker SoftFinish® electric slimFix , Pozidriv: PZ1 x 80 + PZ2 x 100
1x Skrutrekker SoftFinish® electric slimFix , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1 x 80 + SL/PZ2x 100
1x Skrutrekker SoftFinish® electric slimFix , TORX® Tamper Resistant: T10H x 100 + T15H x 100 + T20H x 100 + T25H x 125
1x Skrutrekker SoftFinish® electric, Hex: 5,5 x 125 + 7 x 125 + 8 x 125 + 10 x 125 + 13 x 125
1x Elektroniktrekkere 1000V (38880) , Phillips: PH0 x 60
1x Elektroniktrekkere 1000V (38876) , Spor: 2,5 x 60
1x Elektrisk universalbryter skapnøkkel i penneform (39076)
1x Skrutrekker SoftFinish® (03223) , Spor: 3,5 x 75 + 12,0 x 200
1x XLSelector Y bit set, 25 mm (41832)
1x Høyeffekts-sideavbiter BiCut® 1000V (38191) , 200 mm
1x Side avbiter 1000 V Professional electric with DynamicJoint® (26741) , 160 mm
1x Kabelkutter 1000V (34744) , 200 mm
1x Mini side afbiter Classic (36189) , 125 mm
1x Kabelsaks (41923) , 160 mm
1x Kombi tang 180mm, 1000V med DynamicJoint® og OptiGrip (26708) , 180 mm
1x Spisstang bøjd 200 mm, 1000V (26729) , 200 mm
1x Spisstang rett 200 mm, 1000V (26727) , 200 mm
1x Vannpumpetang 1000V (37450) , 250 mm
1x 3 i 1 Tang 1000V 38552 Sideavbiter & Avisoleringstang (38552) , 170 mm
1x Strippeverktøy/kniv (35969) , 165 mm
1x Strippeverktøy automatisk (42062) , AWG: 32-5 , 0,03 - 16 mm²
1x Hexagonal Krumpetang for endehylse 0,08-16 mm²
1x Krymptang isolert (33841) , AWG: 20-10 , for isolerte hylser fra 0,5-6mm
1x Spenningstester berøringsfri, 230-1,000 VAC (37871)
1x Spenningstester SoftFinish® 110-250 V AC (34745) , Spor: 3,0 x 60
1x Wiha Multi Lommelykt LED, laser, og UV-lys (41286)
1x Elektrikervater med avstandsmarkør opptil 4 koblingsbokser (42074), 40 cm
1x Wiha elektrikers tommestokk Longlife® 2 m (42068)
1x Dybelslagskruetrækker,SoftFinish® (41289)
1x Elektrikerhammer med flate klør (42071)
1x Wiha 9-delers unbrakonøkkelsett i ErgoStar-holder


