Wimpel AS - Benkvarmer Telco TKV 05 L101cm/500W valgfri RAL farge - 5449146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Standard
Monteringsmetode - Andre
Oppvarmingseffekt - 500 W
Farge - Andre
Frontmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553479
Elnummer
5449146
Leverandørens varenummer
5449146
Typebeskrivelse
TKV 05
Modell / utførelse:
Standard
Monteringsmetode:
Andre
Oppvarmingseffekt:
500 W
Farge:
Andre
Frontmateriale:
Aluminium
Gittermodell:
Hullet
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
1010 mm
Høyde:
160 mm
Vekt:
3,75 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei