Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wimpel AS - Dimmer - Wimpel 2000W IP54 - TVDI-GR-2000

KopierKopier
Wimpel AS - Dimmer - Wimpel 2000W IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lav justerbar opplading - Ja

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - Uten visning

  • Styreeffekt - 2000 W

  • Sommerlogikk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000715

Elnummer

5466239

Leverandørens varenummer

TVDI-GR-2000

Typebeskrivelse

5466239

Lav justerbar opplading:

Ja

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

Uten visning

Styreeffekt:

2000 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

B14,3 x H14 x D5,5cm. Vekt 0,5kg. Farge grå. IP54. Dimmer med fjernkontroll for terrassevarmere på kortbølge- og mellombølgeområdet. Regulerer varmen på tre forhåndsinnstilte nivåer 0%-50%-66%-100%. Dimmeren kan maksimalt håndtere en belastning på 2000W. Denne høyeste belastningen kan deles opp ved å koble terrassevarmere av mindre wattstyrke, så lenge den totale belastning ikke overstiger 2000W. Fjernkontroll med radiostyring, dimmeren kan derfor plasseres hvor som helst.