Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wimpel AS - Dimmer - Wimpel 4000W IP54 - TVDI-GR-4000

KopierKopier
Wimpel AS - Dimmer - Wimpel 4000W IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lav justerbar opplading - Ja

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - Uten visning

  • Styreeffekt - 4000 W

  • Sommerlogikk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000746

Elnummer

5466242

Leverandørens varenummer

TVDI-GR-4000

Typebeskrivelse

5466242

Lav justerbar opplading:

Ja

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

Uten visning

Styreeffekt:

4000 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

B20 x H19,5 x D7,5cm. Vekt 0,5kg. Farge grå. IP54. Dimmer med fjernkontroll for terrassevarmere på kortbølge- og mellombølgeområdet. Regulerer varmen fra 0 - 4000W. Dimmeren kan maksimalt håndtere en belastning på 4000W. Denne høyeste belastningen kan deles opp ved å koble terrassevarmere av mindre wattstyrke, så lenge den totale belastning ikke overstiger 4000W. Fjernkontroll med radiostyring, dimmeren kan derfor plasseres hvor som helst.