Wimpel AS - Dimmer - Wimpel POT 3000W - TVDI-GR-3000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lav justerbar opplading - Ja
Væravhengig styring - nei
Type indikering - Uten visning
Styreeffekt - 3000 W
Sommerlogikk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000722
Elnummer
5466240
Leverandørens varenummer
TVDI-GR-3000
Typebeskrivelse
5466240
Lav justerbar opplading:
Ja
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
Uten visning
Styreeffekt:
3000 W
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
nei
H8,6 x B14,6 x D4,7cm (D6,8cm med skrubryter). Vekt 0,55kg. Farge grå. IP-. Trinnløs dimmer for bruk til terrassevarmerer på kortbølge- og mellombølgeområdet. Regulerer varmen fra 0 - 3000W. Dimmeren kan maksimalt håndtere en belastning på 3000W. Denne høyeste belastningen kan deles opp ved å koble terrassevarmere av mindre wattstyrke, så lenge den totale belastning ikke overstiger 3000W.