Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wimpel AS - Fordeler - Wimpel 2 x 3000W IP54 - TVFD-GR-2x3000

KopierKopier
Wimpel AS - Fordeler - Wimpel 2 x 3000W IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lav justerbar opplading - Ja

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - Uten visning

  • Styreeffekt - 6000 W

  • Sommerlogikk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000739

Elnummer

5466241

Leverandørens varenummer

TVFD-GR-2x3000

Typebeskrivelse

5466241

Lav justerbar opplading:

Ja

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

Uten visning

Styreeffekt:

6000 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

B14,5 x H20,5 x D8,5cm. Vekt 0,5kg. Farge grå. IP54. Radiostyrt fordeler med fjernkontroll for terrassevarmere på kortbølge- og mellombølgeområdet. Ideel for å skru store belastninger av og på. 2 uavhengige kanaler som hver maksimalt kan håndterer en belastning på 3000W, tilsammen 6000W. Fjernkontroll med radiostyring, fordeleren kan derfor plasseres hvor som helst. Kun av/på funksjon. Timer fra 59 sek til 8 timer.