Wimpel AS - Håndtørker Wimpel MONO 1500W IPX1 hvit - HTMO-HV-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000111
Elnummer
5866211
Leverandørens varenummer
HTMO-HV-1500
Typebeskrivelse
5866211
Farge:
Hvit
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
490 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
167 mm
Vekt:
5 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
Ja


