Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Air Pro 1900W IPX4 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000098
Elnummer
5866209
Leverandørens varenummer
HTAP-HV-1900
Typebeskrivelse
5866209
Farge
Hvit
Betjeningsmåte
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP
IPX4
Spenningsområde
220...240 V
Frekvens
50/60 Hz
Isoleringsklasse
I
Med duftdispenser
Nei
Høyde
685 mm
Bredde
300 mm
Dybde
220 mm
Vekt
10,5 kg
Vandalbeskyttelse
Nei
Med plug-in-tilkobling
Ja
Robust. Børsteløs motor. Av/på bryter for varmeelement. 1900W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 95m/s. Tørketid 10 sek. Motorhastighet 19 000rpm. Støy 72dB. H68,5xB30xD22cm. Vekt 10,5kg. IPX4. Farge hvit.