Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Bio Pro 1150W IPX1 havblå - HTBP-BL-1150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Blå
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000036
Elnummer
5866203
Leverandørens varenummer
HTBP-BL-1150
Typebeskrivelse
5866203
Farge:
Blå
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Vandalsikker. Slow start. Innbygget "NAM" og stillegående. 4-trinns filtreringssystem. 1150W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 110m/s. Tørketid 10 sek. Motorhastighet 32 000rpm. Støy maks 65dB. H65xB30xD19/30cm. Vekt 8,0kg. IPX1. Farge havblå.