Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Bio Pro 1150W IPX1 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000005
Elnummer
5866200
Leverandørens varenummer
HTBP-HV-1150
Typebeskrivelse
5866200
Farge
Hvit
Betjeningsmåte
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Spenningsområde
220...240 V
Frekvens
50/60 Hz
Isoleringsklasse
I
Med duftdispenser
Nei
Høyde
650 mm
Bredde
300 mm
Dybde
190 mm
Vekt
8 kg
Med plug-in-tilkobling
Ja
Vandalsikker. Slow start. Innbygget "NAM" og stillegående. 4-trinns filtreringssystem. 1150W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 110m/s. Tørketid 10 sek. Motorhastighet 32 000rpm. Støy maks 65dB. H65xB30xD19/30cm. Vekt 8,0kg. IPX1. Farge hvit.