Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Bio Pro 1150W IPX1 sort - HTBP-SO-1150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000043
Elnummer
5866204
Leverandørens varenummer
HTBP-SO-1150
Typebeskrivelse
5866204
Farge:
Svart
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Vandalsikker. Slow start. Innbygget "NAM" og stillegående. 4-trinns filtreringssystem. 1150W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 110m/s. Tørketid 10 sek. Motorhastighet 32 000rpm. Støy maks 65dB. H65xB30xD19/30cm. Vekt 8,0kg. IPX1. Farge sort.


