Utgått

Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Mini Fast 1250W IPX1 gull - HTMF-GL-1250

KopierKopier
Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Mini Fast 1250W IPX1 gull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Frekvens - 50/60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7072395000289

Elnummer

5866228

Leverandørens varenummer

HTMF-GL-1250

Typebeskrivelse

5866228

Farge:

Andre

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Frekvens:

50/60 Hz

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Med duftdispenser:

nei

Høyde:

280 mm

Bredde:

170 mm

Dybde:

170 mm

Vekt:

3,4 kg

Vandalbeskyttelse:

Ja

Med plug-in-tilkobling:

nei

Vandalsikker. Børsteløs motor. Tørketemperaturen justeres automatisk etter romtemperatur. 1250W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 68m/s. Tørketid 7-10 sek. Motorhastighet 25 000rpm. Støy ved 2m 65dB. H28xB17xD17cm. Vekt 3,4kg. IPX1. Farge gull.