Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Mini Fast 1250W IPX1 sort titanic - HTMF-ST-1250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000302
Elnummer
5866230
Leverandørens varenummer
HTMF-ST-1250
Typebeskrivelse
5866230
Farge:
Andre
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
280 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
170 mm
Vekt:
3,4 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei


