Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Race 1500W IPX1 blank krom - HTRA-BK-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000180
Elnummer
5866218
Leverandørens varenummer
HTRA-BK-1500
Typebeskrivelse
5866218
Farge:
Sølv
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
325 mm
Bredde:
295 mm
Dybde:
171 mm
Vekt:
4,4 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
Ja


