Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Race 1500W IPX1 børstet stål
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000173
Elnummer
5866217
Leverandørens varenummer
HTRA-BS-1500
Typebeskrivelse
5866217
Farge
Andre
Betjeningsmåte
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Spenningsområde
220...240 V
Frekvens
50/60 Hz
Isoleringsklasse
I
Med duftdispenser
Nei
Høyde
325 mm
Bredde
295 mm
Dybde
171 mm
Vekt
4,4 kg
Vandalbeskyttelse
Ja
Med plug-in-tilkobling
Ja
Vandalsikker. Superrask. 1500W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 65m/s. Tørketid 7-10 sek. Motorhastighet 20 000rpm. Støy 72dB. H32,5xB29,5xD17,1cm. Vekt 4,4kg. IPX1. Farge børstet stål.