Utgått

Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 1000W IP54 hvit - TOBA-230-1000HV

KopierKopier
Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 1000W IP54 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1000 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395002238

Elnummer

5401903

Leverandørens varenummer

TOBA-230-1000HV

Typebeskrivelse

5401903

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

1000 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

1000 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

130 mm

Bredde:

40 mm

Dybde:

1190 mm

L119 x B13 x D4cm. 230V. 1000W. For lokaler med takhøyde fra 2,2-3,5m. Oppvarmingsareal 12-16m². Egnet der konvensjonell oppvarming ikke kan brukes på grunn av stor takhøyde, dårlig isolering, risiko for hærverk på lavtmonterte ovner, der det mangler veggplass, når brukerne av lokalene krever ulik varme eller når det er ønskelig med jevnere temperatur mellom gulv og tak. Monteres i tak, på vegg eller i vinkel ned over for eksempel vindusfelt. Medfølgende festebraketter gjør at ovnen kan monteres i opptil 30° vinkel og enkelt etterjusteres av brukeren selv. Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort ved lavere temperaturer. Kan brukes i fuktige og støvete lokaler. Stråleflatetemperatur ca. 300°C. Farge hvit. IP54.