Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 1000W IP54 sort - TOBA-230-1000SO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395002245
Elnummer
5401904
Leverandørens varenummer
TOBA-230-1000SO
Typebeskrivelse
5401904
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1000 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
1190 mm
Farge:
Svart


