Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 2000W IP54 sølv - TOBA-230-2000SL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
2000 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
255 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
1190 mm
L119 x B25,5 x D4cm. 230V. 2000W. For lokaler med takhøyde fra 2,2-4,5m. Oppvarmingsareal 20-30m². Egnet der konvensjonell oppvarming ikke kan brukes på grunn av stor takhøyde, dårlig isolering, risiko for hærverk på lavtmonterte ovner, der det mangler veggplass, når brukerne av lokalene krever ulik varme eller når det er ønskelig med jevnere temperatur mellom gulv og tak. Monteres i tak, på vegg eller i vinkel ned over for eksempel vindusfelt. Medfølgende festebraketter gjør at ovnen kan monteres i opptil 30° vinkel og enkelt etterjusteres av brukeren selv. Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort ved lavere temperaturer. Kan brukes i fuktige og støvete lokaler. Stråleflatetemperatur ca. 300°C. Farge sølv. IP54.


