Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 800W IP54 sølv - TOBA-230-0800SL

KopierKopier
Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 800W IP54 sølv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 800 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395002276

Elnummer

5401907

Leverandørens varenummer

TOBA-230-0800SL

Typebeskrivelse

5401907

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

800 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

800 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

130 mm

Bredde:

40 mm

Dybde:

1060 mm

L106 x B13 x D4cm. 230V. 800W. For lokaler med takhøyde fra 2,2-3,5m. Oppvarmingsareal 8-10m². For lokaler med takhøyde fra 2,2-3,5m. Oppvarmingsareal 6-8m². Egnet der konvensjonell oppvarming ikke kan brukes på grunn av stor takhøyde, dårlig isolering, risiko for hærverk på lavtmonterte ovner, der det mangler veggplass, når brukerne av lokalene krever ulik varme eller når det er ønskelig med jevnere temperatur mellom gulv og tak. Monteres i tak, på vegg eller i vinkel ned over for eksempel vindusfelt. Medfølgende festebraketter gjør at ovnen kan monteres i opptil 30° vinkel og enkelt etterjusteres av brukeren selv. Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort ved lavere temperaturer. Kan brukes i fuktige og støvete lokaler. Stråleflatetemperatur ca. 300°C. Farge sølv. IP54.