Wimpel AS - Takvarmekassett TOP 300W IP55 230V/1 L59,3 x B59,3cm sort m - TOTO-230-0300SOW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 0,3 kW/m²
Lengde - 593 mm
Bredde - 593 mm
Overflate - 0,35 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395002924
Elnummer
5404763
Leverandørens varenummer
TOTO-230-0300SOW
Typebeskrivelse
5404763
Effekt:
0,3 kW/m²
Lengde:
593 mm
Bredde:
593 mm
Overflate:
0,35 m²
L59,3 x B59,3 x D4,5cm. 230V. 300W. Glatt overflate. For lokaler med takhøyde fra 2,2-4,0m. Oppvarmingsareal 3-6m².
Infrarød varmeteknologi som gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).
Montering i T-profilhimling, hengende i tak eller skrus fast direkte i tak. Egnet for skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Leveres med 3m kabel med Wago-støpsel.
Stråleflatetemperatur opptil 100°C. Farge sort RAL 9005 matt. IP55.
Infrarød varmeteknologi som gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).
Montering i T-profilhimling, hengende i tak eller skrus fast direkte i tak. Egnet for skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Leveres med 3m kabel med Wago-støpsel.
Stråleflatetemperatur opptil 100°C. Farge sort RAL 9005 matt. IP55.


