Wimpel AS - Takvarmekassett TOP 600W IP55 230V/1 L119,3 x B59,3cm sort - TOTO-230-0600SOW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 0,6 kW/m²
Lengde - 1193 mm
Bredde - 593 mm
Overflate - 0,71 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395002931
Elnummer
5404764
Leverandørens varenummer
TOTO-230-0600SOW
Typebeskrivelse
5404764
Effekt:
0,6 kW/m²
Lengde:
1193 mm
Bredde:
593 mm
Overflate:
0,71 m²
L119,3 x B59,3 x D4,5cm. 230V. 600W. Glatt overflate. For lokaler med takhøyde fra 2,2-4,0m. Oppvarmingsareal 6-12m².
Infrarød varmeteknologi som gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).
Montering i T-profilhimling, hengende i tak eller skrus fast direkte i tak. Egnet for skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Leveres med 3m kabel med Wago-støpsel.
Stråleflatetemperatur opptil 100°C. Farge sort RAL 9005 matt. IP55.
Infrarød varmeteknologi som gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).
Montering i T-profilhimling, hengende i tak eller skrus fast direkte i tak. Egnet for skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Leveres med 3m kabel med Wago-støpsel.
Stråleflatetemperatur opptil 100°C. Farge sort RAL 9005 matt. IP55.


