Wimpel AS - Terrassevarmer Blackhot 1800W Sort IP55 Integrert Regulator - TVBH-SL-1800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1800 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000395
Elnummer
5466207
Leverandørens varenummer
TVBH-SL-1800
Typebeskrivelse
5466207
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1800 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1800 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
172 mm
Bredde:
1205 mm
Dybde:
45 mm


