Wimpel AS - Terrassevarmer Hotsun 2000W Børstet Stål IP55 Integrert D - TVHS-SL-2000A

KopierKopier
Wimpel AS - Terrassevarmer Hotsun 2000W Børstet Stål IP55 Integrert D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall oppvarmingsnivåer:

4
Se tilgjengelige varianter3

Maks varmeeffekt:

2000 W
Se tilgjengelige varianter1500 W
Se tilgjengelige varianter2500 W

Min. varmeeffekt:

800 W
Se tilgjengelige varianter500 W
Se tilgjengelige varianter1000 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 4

  • Maks varmeeffekt - 2000 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Hotsun

EAN/GTIN

7072395000517

Elnummer

5466219

Leverandørens varenummer

TVHS-SL-2000A

Typebeskrivelse

5466219

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

4

Maks varmeeffekt:

2000 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

800 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

180 mm

Bredde:

900 mm

Dybde:

135 mm

L90 x H14 x D9cm (pluss festebrakett). Vekt 3,0kg. Farge børstet stål. IP55. Bestselger i Norge! Med integrert dimmer og fjernkontroll for styring av alle funksjoner og innstillinger, slik som av/på, dimming av varme, tidsinnstilling og elektronisk termostat.
HotSun-serien blir varm på et blunk og er utstyrt med markedsledende varmerør på mellombølgeområdet med en levetid på hele 10.000 timer. Varmerøret gir et fantastisk, behagelig, gult solnedgangslys.
Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle HotSun’s fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere HotSun terrassevarmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn. Er ikke fjernkontrollen tilgjengelig, kan varmeren styres ved bruk av knapp på varmeren.
Monteres horisontalt eller vertikalt på vegg, i tak, på stativ eller på profesjonelle (kommersielle) parasoller og markiser. Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 230cm den beste varmespredningen. Festebraketter følger med og gjør det mulig å tilte terrassevarmeren opptil 45 grader. Armaturhus og gitter i aluminium og rustfritt stål. Leveres komplett med fjernkontroll, festebraketter, skruer og 1,9m sort ledning med støpsel. Tilbehør: Varmerør el-nr. 54 662 20, Lux vegg/takbrakett el-nr. 54 662 21, Lux teleskopstativ el-nr. 54 662 22, Teleskopstativ el-nr. 54 662 23.