Wimpel AS - Terrassevarmer Hotsun 2000W Matt Sort IP55 Integrert Dimmer - TVHS-SO-2000A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000500
Elnummer
5466218
Leverandørens varenummer
TVHS-SO-2000A
Typebeskrivelse
5466218
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
800 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
180 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
135 mm
HotSun-serien blir varm på et blunk og er utstyrt med markedsledende varmerør på mellombølgeområdet med en levetid på hele 10.000 timer. Varmerøret gir et fantastisk, behagelig, gult solnedgangslys.
Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle HotSun’s fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere HotSun terrassevarmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn. Er ikke fjernkontrollen tilgjengelig, kan varmeren styres ved bruk av knapp på varmeren.
Monteres horisontalt eller vertikalt på vegg, i tak, på stativ eller på profesjonelle (kommersielle) parasoller og markiser. Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 230cm den beste varmespredningen. Festebraketter følger med og gjør det mulig å tilte terrassevarmeren opptil 45 grader. Armaturhus og gitter i aluminium og rustfritt stål. Leveres komplett med fjernkontroll, festebraketter, skruer og 1,9m sort ledning med støpsel. Tilbehør: Varmerør el-nr. 54 662 20, Lux vegg/takbrakett el-nr. 54 662 21, Lux teleskopstativ el-nr. 54 662 22, Teleskopstativ el-nr. 54 662 23.


