Wimpel AS - Terrassevarmer MiniHot varmerør - TVMH-1912-1500

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe

  • Sokkel - Andre

  • Lampeeffekt - 1500 W

  • Middels levetid - 6000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MiniHot

EAN/GTIN

7072395000562

Elnummer

5466224

Leverandørens varenummer

TVMH-1912-1500

Typebeskrivelse

5466224

Lampetype:

Andre

Lampeform:

Kolbe-/reflektorlampe

Sokkel:

Andre

Lampeeffekt:

1500 W

Middels levetid:

6000 h

Lampespenning:

220...240 V

Dimbar:

Ja

Tilbehør til el-nr. 54 662 32, 54 662 33. “Gold” kvartsvarmerør med det aller siste innen Ultra Low Glare teknologien, som gir ekstremt god varme paret med et behagelig lys og en levetid på 6.000 timer