Wimpel AS - Terrassevarmer Orion 1500W sort IP55 IPX4 med integrert - TVON-SO-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Taklampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 2
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Orion
EAN/GTIN
7072395000760
Elnummer
5466244
Leverandørens varenummer
TVON-SO-1500
Typebeskrivelse
5466244
Modell / utførelse:
Taklampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1000 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
310 mm
Bredde:
405 mm
Dybde:
405 mm


