Wimpel AS - Terrassevarmer PremLux 2500W sort IP55 TÅRN med dimmer, timer, stativ, fjernkontrol og trekk - TVPL-SO-2500T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frittstående radiator
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 2500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000821
Elnummer
5466250
Leverandørens varenummer
TVPL-SO-2500T
Typebeskrivelse
5466250
Modell / utførelse:
Frittstående radiator
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
2500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Monteringsmetode:
Frittstående
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1000 W
Min. monteringshøyde:
0,685 m
Maks monteringshøyde:
1,4 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
14000 mm
Bredde:
3500 mm
Dybde:
2800 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle PremLux’s fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere PremLux terrassevarmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn. Er ikke fjernkontrollen tilgjengelig, kan av/på og innstilling av varmetrinn gjøres ved bruk av knapp på varmeren.
Leveres i tre deler: Fot, teleskopstativ og terrassevarmer. Det tar kun et par minutter å sette disse sammen og nødvendige skruer og knotter finner du i monteringssettet som følger med. Teleskopstativet skrus fast i foten med to skruer og terrassevarmeren skrus fast i stativet med det store, gripevennlige skruhåndtaket. Terrassevarmeren kan vinkles valgfritt horisontalt eller vertikalt på stativet. Armaturhus og gitter i aluminium og rustfritt stål. Leveres komplett med støvtrekk, fjernkontroll inklusive batterier, monteringssett med skruer og knotter og 1,8m sort ledning med støpsel.


