Wimpel AS - Terrassevarmer PremLux 2500W sort IP55 TÅRN med WIFI, dimmer, timer, stativ, fjernkontroll og trekk - TVPL-SO-2500TWIFI

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Frittstående radiator

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 6

  • Maks varmeeffekt - 2500 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PremLux

EAN/GTIN

7072395000845

Elnummer

5466252

Leverandørens varenummer

TVPL-SO-2500TWIFI

Typebeskrivelse

5466252

Modell / utførelse:

Frittstående radiator

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

6

Maks varmeeffekt:

2500 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Monteringsmetode:

Frittstående

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

1000 W

Min. monteringshøyde:

0,685 m

Maks monteringshøyde:

1,4 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

14000 mm

Bredde:

3500 mm

Dybde:

2800 mm

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

H140/97cm maks/min ved vertikal montering og H68,5cm ved horisontal montering. Fot L35 x D28cm. Vekt 2,7kg. Farge sort. IP55. PremLux Tårn WIFI 2500W er en mobil terrassevarmer med teleskopstativ i et elegant design og med en nydelig overflate finish. Terrassevarmeren har et stort display med lett leselig informasjon. Den leveres med WIFI og kan styres valgfritt fra enten mobilapp eller med fjernkontrollen som følger med. Den har integrert dimmer med 6 varmetrinn, elektronisk termostat med mulighet for å finstille ønsket temperatur i grader og tidsur-funksjon. Takket være en spesialdesignet fot, står PremLux Tårn WIFI 2500W ekstremt stødig og er så godt som umulig å velte, til tross for sin lave vekt. Som en ekstra sikkerhet har den også innebygget veltekontroll, som straks skrur av terrassevarmeren, dersom den endrer posisjon. Som prikken over i’en leveres PremLux Tårn 2500W med støvtrekk og batterier til fjernkontrollen. PremLux-serien blir varm på et blunk og er utstyrt med siste nytt i varmerør på mellombølgeområdet med en levetid på hele 10.000 timer. Varmerøret gir et fantastisk behagelig, gult solnedgangslys. Som ved solvarme blir kroppen varmet opp og ikke luften. PremLux gjør derfor jobben sin, også på dager med vind. PremLux Tårn WIFI 2500W kan gjerne brukes inne på vinteren eller på kalde dager. Den fungerer da som en sonevarmer og vil gi meget god varme til for eksempel sofagruppen i stuen. En sonevarmer bidrar både til høy komfort og lavere strømkostnader, fordi den varmer opp det den treffer, i stedet for å varme opp luften. Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle PremLux’s fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere PremLux terrassevarmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn. Er ikke WIFI og mobilapp eller fjernkontrollen tilgjengelig, kan av/på og innstilling av varmetrinn gjøres ved bruk av knapp på varmeren. Leveres i tre deler: Fot, teleskopstativ og terrassevarmer. Det tar kun et par minutter å sette disse sammen og nødvendige skruer og knotter finner du i monteringssettet som følger med. Teleskopstativet skrus fast i foten med to skruer og terrassevarmeren skrus fast i stativet med det store, gripevennlige skruhåndtaket. Terrassevarmeren kan vinkles valgfritt horisontalt eller vertikalt på stativet. Armaturhus og gitter i aluminium og rustfritt stål. Leveres komplett med støvtrekk, fjernkontroll inklusive batterier, monteringssett med skruer og knotter og 1,8m sort ledning med støpsel.