Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel GO 1500W hvit IP55 - TVGO-HV-1500

KopierKopier
Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel GO 1500W hvit IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1500 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000371

Elnummer

5466205

Leverandørens varenummer

TVGO-HV-1500

Typebeskrivelse

5466205

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

1500 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

1500 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

120 mm

Bredde:

480 mm

Dybde:

120 mm

L48 x H12 x D12cm (pluss festebrakett). Vekt 1,7kg. Farge hvit. IP55. Proff utevarmer for restauranter og puber. Infrarød kvartsteknologi på lavfrekvens-/kortbølgeområdet. "Gold" kvartsvarmerør med ultratynt, dikroisk belegg som gir markedets mest overlegne utevarme og har en levetid på 7.000 timer. Kvalitetsrør med oransje lys. Monteres på vegg, i tak eller på profesjonelle parasoller og markiser. Oransje lys. Kan monteres i alle vinkler på vegg, i tak eller på profesjonelle (kommersielle) parasoller og markiser.
Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 250cm den beste varmespredningen. Armatur/hus i pulverlakkert, støpt aluminium. Gitter i rustfritt stål. Leveres med koblingsboks uten av/på bryter, festebraketter, klammer for montering på parasoll og 3m sort ledning uten støpsel. Tilbehør: Bruk av ekstern dimmer anbefales pga høy startstrøm. Se el-nr. 54 662 39, 54 662 40, 54 662 41, 54 662 42, 54 662 43. Varmerør el-nr. 54 662 06, parasollarm el-nr. 54 662 37.