Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel GO 1500W sort IP55 - TVGO-SO-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Go
EAN/GTIN
7072395000364
Elnummer
5466204
Leverandørens varenummer
TVGO-SO-1500
Typebeskrivelse
5466204
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1500 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
120 mm
Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 250cm den beste varmespredningen. Armatur/hus i pulverlakkert, støpt aluminium. Gitter i rustfritt stål. Leveres med koblingsboks uten av/på bryter, festebraketter, klammer for montering på parasoll og 3m sort ledning uten støpsel. Tilbehør: Bruk av ekstern dimmer anbefales pga høy startstrøm. Se el-nr. 54 662 39, 54 662 40, 54 662 41, 54 662 42. 54 662 43. Varmerør el-nr. 54 662 06, parasollarm el-nr. 54 662 37.


