Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel GO 2000W sort IP55 - TVGO-SO-2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000456
Elnummer
5466213
Leverandørens varenummer
TVGO-SO-2000
Typebeskrivelse
5466213
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
2000 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
120 mm
L48 x H12 x D12cm (pluss festebrakett). Vekt 1,7kg. Farge sort. IP55. Proff utevarmer for restauranter og puber. Infrarød kvartsteknologi på lavfrekvens-/kortbølgeområdet. "Gold" kvartsvarmerør med ultratynt, dikroisk belegg som gir markedets mest overlegne utevarme og har en levetid på 7.000 timer. Kvalitetsrør med oransje lys. Monteres på vegg, i tak eller på profesjonelle parasoller og markiser. Oransje lys. Kan monteres i alle vinkler på vegg, i tak eller på profesjonelle (kommersielle) parasoller og markiser.
Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 250cm den beste varmespredningen. Armatur/hus i pulverlakkert, støpt aluminium. Gitter i rustfritt stål. Leveres med koblingsboks uten av/på bryter, festebraketter, klammer for montering på parasoll og 3m sort ledning uten støpsel. Tilbehør: Bruk av ekstern dimmer anbefales pga høy startstrøm. Se el-nr. 54 662 39, 54 662 40, 54 662 41, 54 662 42, 54 662 43. Varmerør el-nr. 54 662 14, parasollarm el-nr. 54 662 37.
Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 250cm den beste varmespredningen. Armatur/hus i pulverlakkert, støpt aluminium. Gitter i rustfritt stål. Leveres med koblingsboks uten av/på bryter, festebraketter, klammer for montering på parasoll og 3m sort ledning uten støpsel. Tilbehør: Bruk av ekstern dimmer anbefales pga høy startstrøm. Se el-nr. 54 662 39, 54 662 40, 54 662 41, 54 662 42, 54 662 43. Varmerør el-nr. 54 662 14, parasollarm el-nr. 54 662 37.


