Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel GO 2000W tilbehør: Varmerør - TVGO-2073-2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 2000 W
Middels levetid - 10000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Go
EAN/GTIN
7072395000463
Elnummer
5466214
Leverandørens varenummer
TVGO-2073-2000
Typebeskrivelse
5466214
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
2000 W
Middels levetid:
10000 h
Lampespenning:
220...240 V
Dimbar:
Ja
Tilbehør til el-nr. 54 662 13. "Gold" kvartsvarmerør med ultratynt, dikroisk belegg som gir den beste utevarmen på markedet og har en levetid på hele 7.000 timer.


