Utgått

Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel LG 1500W hvit IP55 - TVLG-HV-1500

KopierKopier
Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel LG 1500W hvit IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1500 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LG

EAN/GTIN

7072395000333

Elnummer

5466201

Leverandørens varenummer

TVLG-HV-1500

Typebeskrivelse

5466201

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

1500 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

1500 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

120 mm

Bredde:

480 mm

Dybde:

120 mm

L48 x H12 x D12cm (pluss festebrakett). Vekt 1,7kg. Farge hvit IP55. Proff utevarmer utviklet for å møte dagens strenge krav til utendørs varme og ideell for restaurantbransjen. Patentert "Low-Glare" kvartsvarmerør med klart glass og levetid på hele 7.000 timer. Infrarød kvartsteknologi på mellombølgeområdet. Gult lys. Kan monteres på vegg, stativ, festes under tak, parasoller og markiser. Må monteres vannrett. Armatur/hus i pulverlakkert, støpt aluminium. Gitter i rustfritt stål. Leveres festebraketter, klammer for montering på parasoll og 3m ledning. Tilbehør: Bruk av ekstern dimmer anbefales pga høy startstrøm. Se el-nr. 54 662 39, 54 662 40, 54 662 41, 54 662 42, 54 662 43. Varmerør el-nr. 54 662 03 , parasollarm el-nr. 54 662 37.