Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel LG 1500W sort IP55 - TVLG-SO-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LG
EAN/GTIN
7072395000326
Elnummer
5466200
Leverandørens varenummer
TVLG-SO-1500
Typebeskrivelse
5466200
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1500 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
120 mm


