Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel LG 1500W tilbehør: Varmerør - TVLG-1525-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 1500 W
Middels levetid - 7000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LG
EAN/GTIN
7072395000357
Elnummer
5466203
Leverandørens varenummer
TVLG-1525-1500
Typebeskrivelse
5466203
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
1500 W
Middels levetid:
7000 h
Lampespenning:
220...240 V
Dimbar:
Ja
Tilbehør til el-nr. 54 662 00, 54 662 01, 54 662 02. Patentert "Low-Glare" kvartselement med klart glass og levetid på hele 7.000 timer


