Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for gulv til MX 03 hvi - 5449081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 150 mm
Bredde - 506 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553875
Elnummer
5449081
Leverandørens varenummer
5449081
Typebeskrivelse
5449081
Med marmorplate:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
506 mm
Dybde:
130 mm
Gitter for MX 03 - for gulvmontasje
ProduktbladPDF