Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for vegg til MPU 10hvi - 5449071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 195 mm
Bredde - 1610 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553776
Elnummer
5449071
Leverandørens varenummer
5449071
Typebeskrivelse
5449071
Med marmorplate:
nei
Høyde:
195 mm
Bredde:
1610 mm
Dybde:
100 mm
Gitter for MPU 10 - for veggmontasje
ProduktbladPDF


