WIPCO - Kabelvernhylse T20 Innv. dia 15mm - 1211220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 15 mm
Nominell diameter - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613000042
Elnummer
1211220
Leverandørens varenummer
1211220
Typebeskrivelse
KABELVERNHYLSER
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
15 mm
Nominell diameter:
24 mm
Polert overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
En effektiv og tidsbesparende hjelp ved trekking av kabler gjennom rør og plater. - Beskytter mot grader etter kapping og boring - Kabelvernet sørger for at kabelens isolasjon ikke ødelegges ved trekking - Kabelvernet kan ettermonteres ved å splitte dette - Benyttes i skipsinstallasjon hvor kabelen slites mot rørkanten pga. vibrasjoner - De utvendige konede ribbene på kabelvernet sørger for at dette kan benyttes på flere rør/hulldiametere.
Hulldiameter: 18-20 mm
Temperaturområde: -10 til + 80 °C
Materiale: Polyethylen / halogenfri
Hulldiameter: 18-20 mm
Temperaturområde: -10 til + 80 °C
Materiale: Polyethylen / halogenfri


