WIPCO - Kabelvernhylse T30 Innv. dia 24mm - 1211224

KopierKopier
WIPCO - Kabelvernhylse T30 Innv. dia 24mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 24 mm

  • Nominell diameter - 34 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613000080

Elnummer

1211224

Leverandørens varenummer

1211224

Typebeskrivelse

KABELVERNHYLSER

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

24 mm

Nominell diameter:

34 mm

Polert overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

En effektiv og tidsbesparende hjelp ved trekking av kabler gjennom rør og plater. - Beskytter mot grader etter kapping og boring - Kabelvernet sørger for at kabelens isolasjon ikke ødelegges ved trekking - Kabelvernet kan ettermonteres ved å splitte dette - Benyttes i skipsinstallasjon hvor kabelen slites mot rørkanten pga. vibrasjoner - De utvendige konede ribbene på kabelvernet sørger for at dette kan benyttes på flere rør/hulldiametere.

Hulldiameter: 26-30 mm
For GUR rør: 32 mm
Temperaturområde: -10 til + 80 °C
Materiale: Polyethylen / halogenfri