WIPCO - Kabelvernhylse T40 Innv. dia 34mm - 1211227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 34 mm
Nominell diameter - 46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613000110
Elnummer
1211227
Leverandørens varenummer
1211227
Typebeskrivelse
KABELVERNHYLSER
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
34 mm
Nominell diameter:
46 mm
Polert overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Hulldiameter: 38-42 mm
Temperaturområde: -10 til + 80 °C
Materiale: Polyethylen / halogenfri


