WIPCO - Kabelvernhylse T45 Innv. dia 38mm - 1211228

KopierKopier
WIPCO - Kabelvernhylse T45 Innv. dia 38mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 38 mm

  • Nominell diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613000127

Elnummer

1211228

Leverandørens varenummer

1211228

Typebeskrivelse

KABELVERNHYLSER

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

38 mm

Nominell diameter:

50 mm

Polert overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

En effektiv og tidsbesparende hjelp ved trekking av kabler gjennom rør og plater. - Beskytter mot grader etter kapping og boring - Kabelvernet sørger for at kabelens isolasjon ikke ødelegges ved trekking - Kabelvernet kan ettermonteres ved å splitte dette - Benyttes i skipsinstallasjon hvor kabelen slites mot rørkanten pga. vibrasjoner - De utvendige konede ribbene på kabelvernet sørger for at dette kan benyttes på flere rør/hulldiametere.

Hulldiameter: 42-46 mm
Temperaturområde: -10 til + 80 °C
Materiale: Polyethylen / halogenfri