Witthinrich GmbH - ISO-avgreningsklemme 25 - 95/6 - 50, med moment - 332405004

KopierKopier
Witthinrich GmbH - ISO-avgreningsklemme 25 - 95/6 - 50, med moment

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...50 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682006006

Elnummer

2874455

Leverandørens varenummer

332405004

Typebeskrivelse

2874455

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

6...50 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Avgreningsklemmer, ISO