Witthinrich GmbH - ISO mellomfeste 2-3x25 30G - 332261001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005849
Elnummer
2883302
Leverandørens varenummer
332261001
Typebeskrivelse
2883302
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Materiale:
Andre
For oppheng av EX hengeledning
Materiale:
Ståldeler: varmgalvanisert
Innlegg: vær- og aldringsbestandig gummi
Materiale:
Ståldeler: varmgalvanisert
Innlegg: vær- og aldringsbestandig gummi


