WOLF - LYKT EX LED OPPLAD WOLF R50H KOMPL. 230V. LI-ION. M/NØDLYS - 1WR50H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batteritype (form) - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 195 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
For Ex-sone - 0, 1, 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070972001278
Elnummer
8868390
Leverandørens varenummer
1WR50H
Typebeskrivelse
Ex-håndlykter, oppladbare
Batteritype (form):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
195 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
For Ex-sone:
0, 1, 2
For Ex sone - støv:
20, 21, 22
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Gul
Materiale:
Andre
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
T 4
Oppladbar Ex-lykt med Li-ion batteri og kraftig LED-lys. Intelligent lader bryter strømmen hver gang batteriet er fulladet, slik at lykten kan stå konstant i laderen uten at batteriet tar skade. Ex-godkjennelse: II2 GD Eex e ib IIC T4.


