Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WOLF - LYKT EX SONE 1 WOLF TS24 2D LOMMELYKT EX, EKSKL BATTERIER - 1WTS24

KopierKopier
WOLF - LYKT EX SONE 1 WOLF TS24 2D LOMMELYKT EX, EKSKL BATTERIER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 156 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • For Ex-sone - 1, 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070972000837

Elnummer

8867778

Leverandørens varenummer

1WTS24

Typebeskrivelse

Ex-håndlykter, oppladbare

Batteritype (form):

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

156 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

For Ex-sone:

1, 2

For Ex sone - støv:

21, 22

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Gul

Materiale:

Andre

Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):

T 4

ATEX sone 1&2 lommelykt med Xenon-pære. Benytter 2 stk D-cell (ikke inkl). ATEX-godkjennelse: II2 GD Eex e ib IIC T4.