Wolf - Silikon-gel hygienesett til WOLF Hørselvern. Myke og isolerende puter som er enkle å bytte. - 100501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Hygienesett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for - Hørselvern
Gjenbrukbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090032641510
Elnummer
8802763
Leverandørens varenummer
100501
Typebeskrivelse
8802763
Type tilbehør/reservedel:
Hygienesett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for:
Hørselvern
Gjenbrukbar:
Ja
Silikon-gel hygienesett til WOLF Hørselvern.
Våre hygienesett med silikongel er et alternativ til standard øreklokker i skum. Silikon-gelen gir deg ekstra komfort, og isolerer godt rundt ørene dine når det er kaldt, med den ekstra fordelen at den er mer svettreduserende.WOLF hørselvern (begge ører).
Enkelt å bytte.
Silikon-gel bidrar også til å redusere trykket rundt ørene hvis du bruker briller eller annet tilbehør.
Fungerer også med POPatwork PRO.
Våre hygienesett med silikongel er et alternativ til standard øreklokker i skum. Silikon-gelen gir deg ekstra komfort, og isolerer godt rundt ørene dine når det er kaldt, med den ekstra fordelen at den er mer svettreduserende.WOLF hørselvern (begge ører).
Enkelt å bytte.
Silikon-gel bidrar også til å redusere trykket rundt ørene hvis du bruker briller eller annet tilbehør.
Fungerer også med POPatwork PRO.
ProduktbladPDF


