Wolf - Støyreduserende boom mikrofon til WOLF hørselvern
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug-In
Teknikk - Dynamisk mikrofon
Trådløs - Nei
Med svanehals - Ja
Retningskarakteristikk - Omnidireksjonal
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090032641480
Elnummer
8801899
Leverandørens varenummer
100503
Typebeskrivelse
8801899
Modell / utførelse
Plug-In
Teknikk
Dynamisk mikrofon
Trådløs
Nei
Med svanehals
Ja
Retningskarakteristikk
Omnidireksjonal
Mikrofonlengde
180 mm
LCD-display
Nei
Med vindbeskyttelse
Ja
Støydempende bommikrofon fra WOLF.
Vår WOLF - Boom-mikrofon kansellerer all støy unntatt stemme for kommunikasjon når du arbeider i et støyende miljø.
Designet og produsert spesielt for WOLF hørselsvern.