Wolf - WOLF - ØREPUTER 2 STK STANDARD / HØRSELVERN TILBEHØR - 8837557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 29 dB
Bæremåte - Andre
Farge - Svart
Sammenleggbar - nei
Med radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572001986
Elnummer
8837557
Leverandørens varenummer
8837557
Typebeskrivelse
8837557
Demping:
29 dB
Bæremåte:
Andre
Farge:
Svart
Sammenleggbar:
nei
Med radio:
nei
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
nei
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Andre
Materiale hodebøyle:
Andre
Isoleringsklasse:
Andre
Vekt:
100 g
Størrelse:
Universal
Bluetooth:
nei
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
Ja
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Ett sett med puter til ditt WOLF hørselvern (begge ører inkludert innerfoam)
Enkelt å bytte.